Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71800-C-TPA-P4-UL, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 5 mm
Cuscinetto di precisione / mandrino B718..-C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71800-C-TPA-P4-UL
Rubix:999180200213197
Produttore:0381100080000
EAN:4026677062772


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0381100080000-CUSCINETTO PER MANDRINI * B71800-C-TPA-P4-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | b718..-c |
| Gabbia | poliammide |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore