Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71916-EDLR-T-P4S-K5-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm
CUSCINET
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71916-EDLR-T-P4S-K5-UL
Rubix:160000000381393
Produttore:0191798040000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0191798040000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71916-EDLR-T-P4S-K5-UL
Cuscinetto per mandrini
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 297,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore