Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7005 CE/HCP4ADBA, Diametro interno: 25 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7005 CE/HCP4ADBA
Rubix:160000000361702
EAN:7316575981693


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO S7005 CE/HCP4ADBA
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | s7005 |
| Materiale | ibrido (sfere in nitruro di silicio si3n4, hc) |
| Gabbia | peek |
| Peso | 0,065 kg |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4150 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8320 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione