Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7209-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7209-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381809
Produttore:0390398030000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0390398030000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7209-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB72..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 363,29 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb72..-c |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore