Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

HCB70..

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381700
Produttore:0387510890000
0387510890000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0387510890000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7020-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1050 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb70..
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr79000 N
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.