Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7018-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 24 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HCB7018-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381254
Produttore:0219377370000




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0219377370000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7018-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 944 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 140 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70.. |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 46500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 74000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore