Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7013-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7013-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380614
Produttore:0219374600000
EAN:4012801483339
0219374600000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7013-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219374600000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7013-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso440 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r15000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13700 N
Codice doganale84821090
504,03 IVA esclusa
/ Unità
614,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.