Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7015-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7015-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079588
Produttore:0930176420000
EAN:4054371038960
0930176420000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7015-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0930176420000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7015-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
576,26 IVA esclusa
/ Unità
703,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.