Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7022-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCS7022-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380986
Produttore:0384661980000
EAN:4012801733571


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0384661980000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7022-C-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2050 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1174,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1432,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione