Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC71912-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm
CUSCINETTI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:HC71912-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381063
Produttore:0386861390000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0386861390000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO * HC71912-EDLR-T-P4S-UL
CUSCINETTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 190 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hc719 |
| Gabbia | plastica |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore