Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XCS71908-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XCS71908-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381697
Produttore:0387488510000
EAN:4026677610027


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0387488510000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XCS71908-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XCS719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro su entrambi i lati, senza contatto, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 128,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xcs719..-e-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1153,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1407,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione