Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71908-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71908-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381526
Produttore:0219379900000
EAN:4026677499783
0219379900000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71908-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0219379900000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71908-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso108,5 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r9400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17100 N
Codice doganale84821090
169,22 IVA esclusa
/ Unità
206,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.