Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7020-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 100 mm | Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7020-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380622
Produttore:0384393010000
EAN:4012801483469
0384393010000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7020-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384393010000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7020-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCS70..-E regolati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HCS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 25°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1280 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Codice doganale84821090
991,01 IVA esclusa
/ Unità
1209,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.