Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG FD1011-K-2RSD-T-P4S, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto libero a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:FD1011-K-2RSD-T-P4S
Rubix:160000000382113
Produttore:0386953320000
CUSCINETTO * FD1011-K-2RSD-T-P4S

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO * FD1011-K-2RSD-T-P4S


Cuscinetto libero a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Peso287 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriefd10..-2rsd-k
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.