Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7010-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm
HCB70..
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7010-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000381403
Produttore:0385389030000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0385389030000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7010-C-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 209,79 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70..-c |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione