Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71808 CDGA/P4, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71808 CDGA/P4
Rubix:160000000362268
Produttore:395982
EAN:7316574367030
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71808 CDGA/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71808 CDGA/P4


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza7 mm
Guarnizioneaprire
Serie71808
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r4900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4880 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
249,97 IVA esclusa
/ Unità
304,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.