Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 7014A5TRDULP3, Diametro interno: 70 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm
Contatto angolare di precisione NSK: Serie 7014
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 7014A5TRDULP3
Punti di forza
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Tecnologia di ingrassaggio avanzata - Lubrificanti NSK in grado di prolungare la durata e le prestazioni del grasso
Sfere di alta qualità - Funzionamento silenzioso e fluido anche ad alta velocità
Piste di rotolamento super rifinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione e la durata del lubrificante
Angolo di contatto - Disponibile con angoli di 15. 25 e 40 gradi, 25, 30 e 40 gradi
Guarnizioni brevettate - Garantiscono la resistenza alla contaminazione negli ambienti più difficili
Gabbie - Disponibili in una gamma di gabbie in poliammide, acciaio e ottone
Qualità garantita - Il collaudo al 100% garantisce la qualità totale del prodotto
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Peso | 1216 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7014a5.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | resina fenolica |
| Precisione | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 41000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
| Codice doganale | 84821010 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione