Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71830 CDGA/P4, Diametro interno: 150 mm | Diametro esterno: 190 mm | Larghezza: 20 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo a riga singola ad altissima precisione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71830 CDGA/P4
Rubix:160000000362318
Produttore:394249
EAN:7316574349982
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71830 CDGA/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71830 CDGA/P4


I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.

Punti di forza

- Precisione di rotazione molto elevata
- Capacità di carico molto elevata
- Velocità e rigidità relativamente elevate
- Abbinabile universalmente

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Seriehigh-capacity d
Materialeacciaio per cuscinetti
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
1090,81 IVA esclusa
/ Unità
1330,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.