Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7016-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 44 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7016-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380616
Produttore:0384392390000
EAN:4012801483391
0384392390000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7016-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384392390000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7016-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso867 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza44 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r24300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21700 N
Codice doganale84821090
€ 687,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 838,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.