Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71907-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71907-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380365
Produttore:0392403630000
EAN:4012802168655
0392403630000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71907-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0392403630000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71907-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso75,67 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11500 N
Codice doganale84821090
€ 147,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 179,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.