Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7002-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 15 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7002-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380596
Produttore:0191800120000
EAN:4012801482875
0191800120000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7002-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191800120000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7002-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso36 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r1040 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3450 N
Codice doganale84821090
209,00 IVA esclusa
/ Unità
254,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.