Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-DUL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7007-E-2RSD-T-P4S-DUL
Rubix:999210326078910
Produttore:0599102830000
EAN:4012802329087
0599102830000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7007-E-2RSD-T-P4S-DUL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0599102830000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7007-E-2RSD-T-P4S-DUL


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso303,2 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r9200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18400 N
Codice doganale84821090
299,50 IVA esclusa
/ Unità
365,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.