Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71909-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 12 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71909-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381685
Produttore:0387385620000
EAN:4026677597953
0387385620000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71909-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387385620000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71909-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso126,5 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-c-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19100 N
Codice doganale84821090
181,40 IVA esclusa
/ Unità
221,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.