Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71912-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB71912-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381326
Produttore:0384993470000
0384993470000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71912-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384993470000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71912-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso156 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb719..
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.