Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71917-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 85 mm | Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71917-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380406
Produttore:0191546070000
EAN:4012801457316
0191546070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71917-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191546070000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71917-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x120x120 mm
Peso530 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44500 N
Codice doganale84821090
€ 301,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 368,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.