Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71918-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 90 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB71918-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381856
Produttore:0386176760000


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0386176760000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71918-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 445 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb719.. |
| Gabbia | plastica |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore