Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7012-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCS7012-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380612
Produttore:0384391820000
EAN:4012801483254


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0384391820000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7012-C-T-P4S-UL
Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 412 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcs70..-c-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 8700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 18600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 456,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 557,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore