Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71903-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 17 mm | Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 7 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71903-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000381538
Produttore:0385792860000
EAN:4026677512727
0385792860000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71903-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385792860000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71903-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r2120 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821090
120,94 IVA esclusa
/ Unità
147,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.