Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7011-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 55 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7011-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381412
Produttore:0385443340000
EAN:4026677414120
0385443340000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7011-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385443340000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7011-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD curvi, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B70..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso371,6 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r21000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37000 N
Codice doganale84821090
233,75 IVA esclusa
/ Unità
285,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.