Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71912-E-T-P4S-DUL, Diametro interno: 60 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71912-E-T-P4S-DUL
Rubix:170000000518309
Produttore:0384351950000
EAN:4012801456029
0384351950000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71912-E-T-P4S-DUL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384351950000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71912-E-T-P4S-DUL


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x85x85 mm
Peso367 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23400 N
Codice doganale84821090
€ 392,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 478,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.