Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 71807 CDGA/P4, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:71807 CDGA/P4
Rubix:160000000362267
Produttore:395966
EAN:7316574366866
CUSCINETTO DI PRECISIONE 71807 CDGA/P4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 71807 CDGA/P4


I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Serie71807
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r4300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4620 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 242,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.