Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCS7010-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCS7010-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380609
Produttore:0384391660000
EAN:4012801483179
0384391660000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7010-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384391660000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCS7010-C-T-P4S-UL


Cuscinetto per mandrini
Spindle bearings HCS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso268 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcs70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r5700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Codice doganale84821090
379,03 IVA esclusa
/ Unità
462,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.