Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HC7016-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HC7016-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380654
Produttore:0384394500000
EAN:4012801484381
0384394500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7016-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384394500000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HC7016-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso839 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehc70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r24500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Codice doganale84821090
€ 598,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 729,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.