Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm

Cuscinetto di precisione / per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381718
Produttore:0387578000000
EAN:4026677622037
0387578000000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387578000000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7009-C-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HCB70..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, con sfere in ceramica, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197,76 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriehcb70..-2rsd-c
Gabbiaplastica
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.