Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM7007-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HCM7007-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079644
Produttore:0936874430000
EAN:4054371544911
0936874430000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7007-C-T-P4S-UL-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0936874430000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM7007-C-T-P4S-UL-XL


Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM70..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcm70..-c-t-p4s-xl
Gabbiaresina fenolica
Peso0,14 kg
Precisionep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11300 N
234,98 IVA esclusa
/ Unità
286,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.