Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7016-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7016-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380716
Produttore:0191853400000
EAN:4012801490405
0191853400000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7016-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191853400000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7016-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso915 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r21800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Codice doganale84821090
€ 368,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 449,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.