Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71907-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71907-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380945
Produttore:0167276060000
EAN:4012801454872
0167276060000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71907-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167276060000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71907-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x55x55 mm
Peso76 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r6500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11500 N
Codice doganale84821010
113,22 IVA esclusa
/ Unità
138,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.