Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7008-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 40 mm | Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7008-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000380699
Produttore:0191850900000
EAN:4012801489898
0191850900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7008-E-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191850900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7008-E-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70... -E, piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso209 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Precisionep4 (abec 7 / iso class 4)
Carico statico di base, radiale - C0r5400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8900 N
Codice doganale84821090
165,98 IVA esclusa
/ Unità
202,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.