Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71913-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71913-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000381614
Produttore:0397720200000
EAN:4026677633163
0397720200000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-E-2RSD-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0397720200000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-E-2RSD-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso198,04 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23700 N
Codice doganale84821090
274,74 IVA esclusa
/ Unità
335,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.