Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCM71916-C-T-P4S-UL-XL, Diametro interno: 80 mm | Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCM71916-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:999210326079567
Produttore:0927888900000
EAN:4054369869828


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0927888900000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HCM71916-C-T-P4S-UL-XL
Cuscinetto per mandrino ad alta velocità HCM719..-C, regolato, in coppie o set, angolo di contatto α = 17°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcm719..-c-t-p4s-xl |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 585,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 713,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore