Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71910-C-2RSD-T-P4S-UM, Diametro interno: 50 mm | Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 12 mm
Cuscinetto per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:B71910-C-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:160000000380370
Produttore:0387656240000
EAN:4026677633217


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0387656240000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71910-C-2RSD-T-P4S-UM
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD piegati, accoppiati o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B719..-C-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 137 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19600 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione