Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB7022-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 28 mm
Cuscinetto di precisione / per mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:HCB7022-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381702
Produttore:0679105130000
EAN:4012802856736


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0679105130000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB7022-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini HCB70..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze ristrette
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1620 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | hcb70..-e |
| Gabbia | plastica |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 70000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 106000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore