Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71913-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 65 mm | Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 13 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71913-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381609
Produttore:0191542240000
EAN:4026677555748
0191542240000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191542240000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71913-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B719..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso198,04 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza13 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb719..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r16000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr23700 N
Codice doganale84821090
€ 266,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.