Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF 7009 ACD/P4A, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm
Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:7009 ACD/P4A
Rubix:170000000478634
Produttore:44447
EAN:7316570474787


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE 7009 ACD/P4A
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo hanno piste interne ed esterne spostate l'una rispetto all'altra in direzione dell'asse del cuscinetto. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo aumenta con l'aumentare dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto è definito come l'angolo tra la linea che unisce i punti di contatto della sfera e delle piste di rotolamento nel piano radiale, lungo la quale il carico combinato viene trasmesso da una pista di rotolamento all'altra, e una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto.
Questi cuscinetti obliqui a una corona di sfere Super-precision per alta capacità e con angolo di contatto di 25° possono sopportare carichi radiali e assiali che agiscono contemporaneamente, con il carico assiale che agisce in una sola direzione. Sono stati progettati per sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate in presenza di temperature di esercizio da basse a medie.
Punti di forza
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x75x75 mm |
|---|---|
| Peso | 231 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | 7009 |
| Precisione | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27600 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore