Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HCB71919-EDLR-T-P4S-UL, Diametro interno: 95 mm | Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto mandrino

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:HCB71919-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:160000000381396
Produttore:0386213120000
0386213120000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71919-EDLR-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0386213120000-CUSCINETTO PER MANDRINI * HCB71919-EDLR-T-P4S-UL


Cuscinetti mandrino ad alta velocità, regolati, coppie o set abbinati, tolleranze limitate, per alimentazione diretta dell'olio tramite fascetta esterna con O-ring inseriti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso470 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza18 mm
Guarnizioneaprire
Seriehcb71
Materialeceramica (palline); tessuto laminato (gabbia)
Carico statico di base, radiale - C0r33000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.