Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG HSS7022-C-T-P4S-UL, Diametro interno: 110 mm | Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:HSS7022-C-T-P4S-UL
Rubix:160000000380721
Produttore:0384403340000
EAN:4012801490528
0384403340000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7022-C-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0384403340000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO HSS7022-C-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini HSS70..-C regolati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 15°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini HSS70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 15°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2230 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Seriehss70..-c-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Codice doganale84821090
€ 628,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 766,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.