Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG XC71907-E-T-P4S-UL, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 10 mm
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:XC71907-E-T-P4S-UL
Rubix:160000000381479
Produttore:0385730670000
EAN:4026677497130


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0385730670000-CUSCINETTO A SFERE A CONTATTO OBLIQUO XC71907-E-T-P4S-UL
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità XC719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto ? = 25°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate, con anelli Cronidur
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | xc719..-e-t-p4s |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3450 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9300 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 404,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 493,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione