Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B7209-E-2RSD-T-P4S-UL, Diametro interno: 45 mm | Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B7209-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381769
Produttore:0387742590000
EAN:4026677649027
0387742590000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7209-E-2RSD-T-P4S-UL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0387742590000-CUSCINETTO PER MANDRINI B7209-E-2RSD-T-P4S-UL


Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD modificati, in coppia o in set, angolo di contatto α = 25°, labbro di tenuta bilaterale, senza contatto, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini B72..-E-2RSD, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tenuta a labbro ad entrambi i lati, senza strisciamento, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso418 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r16900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Codice doganale84821090
238,22 IVA esclusa
/ Unità
290,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.