Cuscinetto di precisione / per mandrini SKF S7016 ACEGA/HCVQ126, Diametro interno: 75 mm | Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 20 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:S7016 ACEGA/HCVQ126
Rubix:160000000361854


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO S7015CEGA/HCVQ126
I cuscinetti obliqui a sfere presentano piste degli anelli interni ed esterni spostate l’una rispetto all'altra, nella direzione dell’asse del cuscinetto. Data tale conformazione, questi cuscinetti possono sopportare carichi combinati, ovvero che agiscono contemporaneamente in direzione radiale e assiale. La capacità dei cuscinetti obliqui a sfere di sopportare carichi assiali aumenta proporzionalmente all'aumentare dell’angolo di contatto. L’angolo di contatto è definito come l’angolo fra la linea che congiunge i punti di contatto fra sfera e piste sul piano radiale, lungo la quale il carico combinato è trasmesso da una pista all’altra, e una linea perpendicolare all’asse del cuscinetto.
CUSCINETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | s7015 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore