Cuscinetto di precisione / per mandrini FAG B71944-E-T-P4S-UM, Diametro interno: 220 mm | Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 38 mm

Cuscinetto per mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:B71944-E-T-P4S-UM
Rubix:160000000380477
Produttore:0668412240000
EAN:4012802551730
0668412240000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71944-E-T-P4S-UM

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0668412240000-CUSCINETTO PER MANDRINI B71944-E-T-P4S-UM


Cuscinetti per mandrini B719..-E, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di pressione α = 25°, tolleranze ristrette
Spindle bearing B719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6499 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Serieb719..-e-t-p4s
Gabbiaplastica
Carico statico di base, radiale - C0r192000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr212000 N
Codice doganale84821090
3290,38 IVA esclusa
/ Unità
4014,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.